Referenties
INA:PSHE12-XL
Rubix:03120618
Fabrikant:0008309680000
EAN:4012802792164


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 12 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 47 mm |
| Ashoogte | 30,2 mm |
Productdetails : INA PSHE 12 XL KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummer blokhuis eenheden PSHE, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 47 mm |
| Ashoogte | 30,2 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Totale breedte lager | 30 mm |
| Buitendiameter | 28,4 mm |
| Hoogte | 57 mm |
| Lengte | 63 mm |
| Serie | pshe..-xl |
| Breedte | 18 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,42 excl. BTW
/ stuk
€ 59,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen