SKF SY 60 TF/VA201 KOGELLAGERBLOK STAAND

SY Staande Kogellagereenheid

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SKF:SY 60 TF/VA201
Rubix:03475955
Fabrikant:114783
EAN:7316571382500
SKF SY 60 TF/VA201 KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten202 mm
Ashoogte69,9 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SKF SY 60 TF/VA201 KOGELLAGERBLOK STAAND


Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. Deze variant is geschikt voor toepassingen met hoge temperaturen en voor met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)71,5x240x60 mm
Logistiek gewicht4570 g
Binnendiameter60 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten202 mm
Ashoogte69,9 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager65,1 mm
Buitendiameter75,64 mm
Diameter bevestigingsgaten16 mm
Hoogte137,5 mm
Lengte240 mm
Seriesy60tf
Gewicht4,57 kg
Aantal gaten2
Breedte60 mm
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
418,77 excl. BTW
/ stuk
506,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 93 dagen