PTN UP 002 LAGERBLOK STAAND

Kussenblok

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:UP002
Rubix:A0407391
Fabrikant:893681
EAN:3660338461385
PTN UP 002 LAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter15 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten63 mm
Ashoogte22 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN UP 002 LAGERBLOK STAAND


Zinklegering kussenblok. Behuizing inzetstukken bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig diepgroefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. De externe smeernippel wordt gebruikt voor de smering van het kogellager.
Kogellagerblokken - Zink Legering

Sterke punten


Hoge kostenefficiëntie
Hoge veelzijdigheid
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Klaar voor montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter15 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten63 mm
Ashoogte22 mm
Materiaalzinklegering
Totale breedte lager16,5 mm
Buitendiameter32 mm
Klemmen5,5 mm
Diameter bevestigingsgaten7 mm
Bouwvorm2-bout kussenlager
Hoogte43 mm
Lengte80 mm
Afdichtingdouble-sided rubber contact seals
Smeringvetsmering; bijsmering via externe vetnippel
Serieup000
Gewicht0,14 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2850 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5600 N
Breedte16 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,69 excl. BTW
/ stuk
9,30 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden