Referenties
INA:RSHEY55-XL
Rubix:03127490
Fabrikant:0009491670000
EAN:4012802802368


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 55 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 118 mm |
| Ashoogte | 64 mm |
Documenten
Productdetails : INA RSHEY 55 XL KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummer blokhuis eenheden RSHEY, gietijzeren behuizing, radiale insert lagers met grub schroeven in binnenring, R afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 118 mm |
| Ashoogte | 64 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 60 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Hoogte | 125 mm |
| Lengte | 150 mm |
| Serie | rshey..-xl |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 46000 N |
| Breedte | 60 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,97 excl. BTW
/ stuk
€ 183,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen