INA RSHE 20 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:RSHE20-XL-N
Rubix:03120730
Fabrikant:0096450980000
EAN:4012802836097
INA RSHE 20 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten50,8 mm
Ashoogte33,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RSHE 20 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer blokhuis eenheden RSHE, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen

Sterke punten

PSHE wordt geleverd met het lager GRAE-NPPB en RSHE met het GE-KRRB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten50,8 mm
Ashoogte33,3 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager32 mm
Buitendiameter33 mm
Hoogte64 mm
Lengte65 mm
Seriershe..-xl-n
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13600 N
Breedte19 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
59,73 excl. BTW
/ stuk
72,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen