RHP NP 45 KOGELLAGERBLOK STAAND

Kussenblok

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
RHP:NP45
Rubix:03304748
Fabrikant:NP45 R
EAN:00747023019236
RHP NP 45 KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter45 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten154,5 mm
Ashoogte54 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RHP NP 45 KOGELLAGERBLOK STAAND


De algemene behuizingstypes zijn kussenblokken, flensunits, take-up units, cartridge units en hanger units. De keuze wordt sterk bepaald door de eisen van de toepassing, hoewel het esthetische uiterlijk van het machineontwerp vaak een belangrijke overweging is. Self-Lube® units zijn ontworpen om aan beide criteria te voldoen.
NP45 - RHP gegoten ijzeren kussenblok - binnendiameter 45

Sterke punten

Super afgewerkte loopbanen voor een stille en efficiënte werking
Bolvormige zitting voor initiële uitlijnfouten bij montage
Standaard met nasmeervoorziening
Opties met gegoten olie hoeven niet opnieuw gesmeerd te worden

Toepassingen

Technische lagertoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2380 g
Binnendiameter45 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten154,5 mm
Ashoogte54 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager54 mm
Buitendiameter85 mm
Klemmen12 mm
Diameter bevestigingsgaten12 mm
Hoogte108 mm
Lengte190,5 mm
Serienp
Gewicht2,8 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32500 N
Breedte54 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
114,23 excl. BTW
/ stuk
138,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen