SKF SY 3/4 TF KOGELLAGERBLOK STAAND

SY Staande Kogellagereenheid

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SY 3/4 TF
Rubix:03078595
Fabrikant:74305
EAN:7316577748720
SKF SY 3/4 TF KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter19,05 mm
Ashoogte33,3 mm
Buitendiameter127 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SY 3/4 TF KOGELLAGERBLOK STAAND


Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)34,3x127x19,05 mm
Logistiek gewicht556,5 g
Binnendiameter19,05 mm
Ashoogte33,3 mm
Buitendiameter127 mm
Hoogte19,05 mm
Breedte34,3 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
43,17 excl. BTW
/ stuk
52,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen