RHP NP 25 KOGELLAGERBLOK STAAND

Kussenblok

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

RHP:NP25
Rubix:03304720
Fabrikant:NP25 R
EAN:00747023018871
RHP NP 25 KOGELLAGERBLOK STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten104 mm
Ashoogte36,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RHP NP 25 KOGELLAGERBLOK STAAND


De algemene behuizingstypes zijn kussenblokken, flensunits, take-up units, cartridge units en hanger units. De keuze wordt sterk bepaald door de eisen van de toepassing, hoewel het esthetische uiterlijk van het machineontwerp vaak een belangrijke overweging is. Self-Lube® units zijn ontworpen om aan beide criteria te voldoen.
NP25 - RHP gegoten ijzeren kussenblok - binnendiameter 25

Sterke punten

Super afgewerkte loopbanen voor een stille en efficiënte werking
Bolvormige zitting voor initiële uitlijnfouten bij montage
Standaard met nasmeervoorziening
Opties met gegoten olie hoeven niet opnieuw gesmeerd te worden

Toepassingen

Technische lagertoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht700 g
Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten104 mm
Ashoogte36,5 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager36,5 mm
Buitendiameter52 mm
Diameter bevestigingsgaten10 mm
Hoogte71 mm
Lengte139 mm
Serienp
Gewicht0,7 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7880 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Breedte36,5 mm
€ 64,24 excl. BTW
/ stuk
€ 77,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen