Referenties
SNR:MUCTBL206
Rubix:A0376965
EAN:3413521844423




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 76,2 mm |
| Ashoogte | 42,9 mm |
Documenten
Productdetails : SNR MUCTBL 206 KOGELLAGERBLOK KUNSTSTOF
Thermoplastische behuizing, roestvrijstalen insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger, voedingsvet Zelfrichtende lagereenheden met verschillende bevestigingsopties en behuizingen van gietijzer, roestvrij staal of kunststof.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 76,2 mm |
| Ashoogte | 42,9 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Totale breedte lager | 42,5 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Hoogte | 84 mm |
| Lengte | 101 mm |
| Serie | muctbl |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Breedte | 38,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,20 excl. BTW
/ stuk
€ 122,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen