Referenties
INA:RASEY50-TV-VA-HLA
Rubix:03127362
Fabrikant:0539898800000
EAN:4054366738684


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 159 mm |
| Ashoogte | 57,2 mm |
Productdetails : INA RASEY 50 TV/VA/HLA KOGELLAGERBLOK STAAND ZWART
Flenslagerblok RASEY..-TV-VA, RIBB-kunststof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 114x206x50 mm |
| Logistiek gewicht | 1304 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 159 mm |
| Ashoogte | 57,2 mm |
| Materiaal | roestvaststaal |
| Totale breedte lager | 60 mm |
| Buitendiameter | 206 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 20 mm |
| Hoogte | 114 mm |
| Lengte | 206 mm |
| Serie | rasey..-tv-va |
| Aantal gaten | 2 |
| Breedte | 60 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 374,62 excl. BTW
/ stuk
€ 453,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen