SKF SYK 40 TF KOGELLAGERBLOK STAAND

Kogellagerunits

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SYK 40 TF
Rubix:03476027
Fabrikant:74551
EAN:7316570672107
SKF SYK 40 TF KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten136 mm
Ashoogte49,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SYK 40 TF KOGELLAGERBLOK STAAND


Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat in een composiet huis is gemonteerd die licht maar robuust is en uitstekende corrosiebestendigheid heeft. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Uitstekende corrosiebestendigheid
- Bestand tegen hoge en lage temperaturen
- Lichtgewicht
- Recycleerbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)54,2x176x80 mm
Logistiek gewicht875 g
Binnendiameter40 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten136 mm
Ashoogte49,2 mm
Materiaallagerstaal
Totale breedte lager49,2 mm
Buitendiameter51,8 mm
Klemmen30 mm
Diameter bevestigingsgaten14,5 mm
Bouwvormborgschroef
Hoogte99,5 mm
Lengte176 mm
Afdichtingsealed on both sides
Smeringfabrieksmatig gevuld met langdurig werkend, op mineraalolie gebaseerd lithium-calciumvet (nlgi 2); nasmering mogelijk (aanbevolen voor giethuizen: skf lgwa 2, lgmt 2 of lgmt 3).
Seriesyk
Gewicht0,86 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr30700 N
Breedte48 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
74,29 excl. BTW
/ stuk
89,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen