Referenties
RHP:NP60
Rubix:03304765
Fabrikant:NP60 R
EAN:00747023019397


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 188 mm |
| Ashoogte | 69,9 mm |
Productdetails : RHP NP 60 KOGELLAGERBLOK STAAND
De algemene behuizingstypes zijn kussenblokken, flensunits, take-up units, cartridge units en hanger units. De keuze wordt sterk bepaald door de eisen van de toepassing, hoewel het esthetische uiterlijk van het machineontwerp vaak een belangrijke overweging is. Self-Lube® units zijn ontworpen om aan beide criteria te voldoen.
Sterke punten
Super afgewerkte loopbanen voor een stille en efficiënte werking
Bolvormige zitting voor initiële uitlijnfouten bij montage
Standaard met nasmeervoorziening
Opties met gegoten olie hoeven niet opnieuw gesmeerd te worden
Bolvormige zitting voor initiële uitlijnfouten bij montage
Standaard met nasmeervoorziening
Opties met gegoten olie hoeven niet opnieuw gesmeerd te worden
Toepassingen
Technische lagertoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5900 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 188 mm |
| Ashoogte | 69,9 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 65,1 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Bouwvorm | 2-bout voet (lagerblok) |
| Hoogte | 142,3 mm |
| Lengte | 240 mm |
| Serie | np |
| Gewicht | 5,9 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 33000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 48000 N |
| Breedte | 70 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 214,66 excl. BTW
/ stuk
€ 259,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen