TIMKEN UCP 309 KOGELLAGERBLOK

Kussenblok gemonteerd lager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Timken:UCP309
Rubix:A0378857
EAN:0013992168801
TIMKEN UCP 309 KOGELLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter45 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten190 mm
Totale breedte lager57 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TIMKEN UCP 309 KOGELLAGERBLOK


Timken-innovaties houden de wereld in beweging, waaronder de uitvinding van het brede binnenringslager en van het kogellager in behuizing. Timken zet die innovatie voort door onze uitgebreide engineeringkennis van lagers, metallurgie, afdichtingen en eindgebruikertoepassingen toe te passen om geoptimaliseerde prestaties te leveren vanuit onze productlijn van behuizingsunits.

Sterke punten

•UCP-lagerblokken worden aanbevolen voor industriële toepassingen waarbij zware belastingen voorkomen
Compacte, uit één stuk bestaande behuizing met bevestiging met twee bouten kan in elke positie worden geïnstalleerd en maakt het vervangen van lagers eenvoudig
Deze units maken gebruik van brede binnenringkogellagers met zelfuitlijnende sferische buitendiameters die asuitlijningsfouten compenseren
Timken UCP-serie behuizingen zijn voorzien van de Timken-stelschroefvergrendeling (UC) lagerinzetstuk
Lager is vooraf gesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
Smeernippel meegeleverd voor nasmering
Het gelijmde afdichtingsontwerp is zeer geschikt voor toepassingen in natte of vuile omgevingen
De afstand tussen de boutgaten en de hoogte van de basis tot het midden zijn uitwisselbaar met concurrerende eenheden
Behuizing ontworpen voor eenvoudige vervanging van lagers

Toepassingen

● UELF flensunits met vier bouten worden aanbevolen voor industriële toepassingen waarbij normale belastingen voorkomen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten190 mm
Totale breedte lager57 mm
Klemmen21 mm
Diameter bevestigingsgaten20 mm
Hoogte132 mm
Lengte245 mm
Afdichtinggebundene nitrilkautschuk-dichtung mit stahlflinger (bonded nitrile rubber seal + steel flinger)
Serieucp 300
Gewicht4,9 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r29500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr48900 N
Breedte67 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
163,06 excl. BTW
/ stuk
197,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen