NORTON VERST. SLIJPSCHIJF 41 600X6,5X60 57A24PB25 100M/S
Wielen versterkt Fix Cut - MDCO
Zie technische informatieReferenties
Norton:66253057645
Rubix:A0174670
EAN:3157625796591

Productdetails : NORTON VERST. SLIJPSCHIJF 41 600X6,5X60 57A24PB25 100M/S
Versterkte doorslijpschijven bevatten glasvezel om de mechanische weerstand tijdens het gebruik te vergroten. De versterkingen verhogen de laterale belastbaarheid, wat resulteert in een hogere breukweerstand. Ze zijn geschikt voor gebruik in droge of natte omstandigheden, afhankelijk van het type binding.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Diameter | 600 mm |
| Dikte | 6,5 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 60 mm |
| Korrel | 24 |
| Max. toerental | 100 m/s |
| Serie | mdco |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 816,45 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 987,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
