PFERD LAMELLENSCHIJF PFC 115 Z 40 PSF CONISCH
POLIFAN® PFC 115 Z 40 PSF/22, 23 oppervlaktebladschijven
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:PFC 115 Z 40 PSF STEELOX
Rubix:23087562
Fabrikant:67764115
EAN:4007220377352




Productdetails : PFERD LAMELLENSCHIJF PFC 115 Z 40 PSF CONISCH
Beste materiaalverwijdering met krachtige haakse slijpmachines en hoge schurende ondersteuningsdruk: korundzircon Z deeltjesgrootte: 40, 60, 80, 120 gereedschap voor agressieve materiaalverwijderingsprestaties en een goede levensduur voor universele en veeleisende slijpwerkzaamheden.
Sterke punten
Vermogen om agressief materiaal te verwijderen en een goede levensduur.
Toepassingen
Staal, roestvrijstaal (INOX). Veelzijdig professioneel gereedschap voor universeel en veeleisend slijpwerk. Oppervlakteslijpen, machinale bewerking met laskoorden. Geschikt voor krachtige haakse slijpmachines en met een hoge persdruk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Toepassing | oppervlakteslijpen, machinale bewerking met laskoorden |
| Vorm | pfc |
| Korrel | 40 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,61 excl. BTW
/ stuk
€ 4,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden