METABO LAMELLEN SCHUURSCHIJF 178 MM P 40, SP-ZK
Kwaliteitsklasse zirkoniumkorund "SP"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:623150000
Rubix:A0199681
Fabrikant:623150000
EAN:4061792185869

Productdetails : METABO LAMELLEN SCHUURSCHIJF 178 MM P 40, SP-ZK
Geschikt voor grof en middelfijn schuren/slijpen op alle metalen zoals edelstaal, staal, gietijzer en plaatstaal, Gelijkmatig hoog schuur-/slijpvermogen, Schuurt/slijpt koel, Gelijkmatig schuur-/slijpbeeld; comfortabel schuren/slijpen met slechts zeer geringe trillingen, Zeer geschikt voor de bewerking van roestvast staal, Maximale werksnelheid 80 m/s, Schuine uitvoering: invalshoek 7-9°
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 178 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Type schuurmiddel | aluminium zirkoon |
| Toepassing | grof en middelfijn schuren/slijpen van metalen, o.a. roestvast staal, staal, gietijzer en plaatstaal. |
| Vorm | schuine uitvoering (invalshoek 7-9°). |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Korrel | 40 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 53,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen