PFERD LAMELLENSCHIJF PFC 180 Z50 SGP STRONG
POLIFAN® lamellenslijpschijven PFC 180 Z 50 SGP-STRONG/22,23
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:67788180
Rubix:23080310
EAN:4007220827482




Productdetails : PFERD LAMELLENSCHIJF PFC 180 Z50 SGP STRONG
Slijpmiddel: Zirkoniumkorund Z Korrelgrofte: 36, 50 Krachtig gereedschap SGP ZIRKONSTRONG. Maximale materiaalafname voor veeleisend slijpen met hoge prestaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 180 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Korrel | 50 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 207,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 251,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
