Referenties
Petzl:E120CA00
Rubix:A0839394
EAN:3342540846791



Productdetails : PETZL HOOFDLAMP PIXA R
PIXA en PIXA R zijn ontworpen om te voldoen aan de eisen van de industriële en onderhoudssector. Robuust (schokbestendig (IK08) en valbestendig tot 2 m), waterdicht (IP68) en bestand tegen bepaalde chemicaliën, zijn ze ontworpen voor intensief en veeleisend gebruik door professionals. Gemakkelijk te gebruiken, met één draaiknop die je met handschoenen kunt bedienen om toegang te krijgen tot alle functies. De praktische draaiknop, die met handschoenen bediend kan worden, geeft toegang tot alle functies van de lamp. De knop is zijdelings verplaatst, zodat je hem kunt bedienen zonder dat je bang hoeft te zijn dat je de optiek vuil maakt.
PIXA R is ontworpen om te voldoen aan de eisen van de industriële en onderhoudssector. Hij is robuust, waterdicht en bestand tegen bepaalde chemicaliën en kan worden aangepast aan het intensieve en veeleisende gebruik door professionals. PIXA R is eenvoudig op een helm te installeren dankzij de meegeleverde SLOT ADAPT-plaat. Hij is eenvoudig in gebruik en heeft één knop voor toegang tot alle functies. De knop kan worden gedraaid en met handschoenen worden bediend. Oplaadbaar, PIXA R wordt geleverd met een oplaadbare CORE PRO batterij (1250 mAh). Deze is afneembaar en kan worden vervangen zodat je verder kunt gaan met je werk. De CONSTANT LIGHTING technologie garandeert een constante lichtintensiteit. Met zijn 600 lumen in BOOST-modus en drie soorten lichtbundels (breed, gemengd, gericht) past PIXA R zich aan alle werksituaties aan. PIXA R mag echter niet worden gebruikt in explosiegevaarlijke omgevingen.
Sterke punten
Hij is eenvoudig op een helm te installeren dankzij de meegeleverde SLOT ADAPT-plaat. CONSTANT LIGHTING-technologie zorgt voor een constante lichtintensiteit tijdens de hele levensduur van de lamp, waardoor de gebruiker minder last heeft van vermoeide ogen.
- PIXA: gewicht 138 g - straalsoorten: breed, gemengd of gefocust - HYBRID CONCEPT: compatibel met de CORE-batterij.
- PIXA R: gewicht 130 g - straalsoorten: breed, gemengd of gefocust - kan direct worden opgeladen, zonder de batterij te verwijderen, dankzij de drie externe contactpunten, via de speciale kabel. De CORE PRO-batterij is verwijderbaar voor opladen buiten de lamp en kan worden vervangen om te blijven werken.
PIXA en PIXA R mogen niet worden gebruikt in omgevingen met explosiegevaar.
- PIXA: gewicht 138 g - straalsoorten: breed, gemengd of gefocust - HYBRID CONCEPT: compatibel met de CORE-batterij.
- PIXA R: gewicht 130 g - straalsoorten: breed, gemengd of gefocust - kan direct worden opgeladen, zonder de batterij te verwijderen, dankzij de drie externe contactpunten, via de speciale kabel. De CORE PRO-batterij is verwijderbaar voor opladen buiten de lamp en kan worden vervangen om te blijven werken.
PIXA en PIXA R mogen niet worden gebruikt in omgevingen met explosiegevaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Helderheid | 600 lm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,70 excl. BTW
/ stuk
€ 132,74 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden