MILWAUKEE USB OPLAADBARE WERKLAMP L4 PWL-301

USB oplaadbare werklamp met draaibare kop

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Milwaukee:L4 PWL-301
Rubix:A0417369
Fabrikant:4933479765
EAN:4058546375591
MILWAUKEE USB OPLAADBARE WERKLAMP L4 PWL-301

Technische samenvatting

Helderheid500 lm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MILWAUKEE USB OPLAADBARE WERKLAMP L4 PWL-301


TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting van 500 lumen levert een consistente lichtbundel, geoptimaliseerde kleurtemperatuur en echte weergave van kleuren en details
Verschillende gespreide en gerichte verlichtingsopties voor optimale helderheid en tot 10 uur werkduur
Kop kan 45° worden gedraaid om de gewenste plek te verlichten
Stootvast en chemisch resistente lens
Ingebouwde brandstofmeter zorgt voor een snelle controle van de REDLITHIUM™ USB batterijlading
Gemakkelijk opladen van REDLITHIUM™ USB-batterij met een micro USB-kabel via een USB-poort of stopcontact (wandstekker niet meegeleverd)
Werkplaatsbestendige en sterke micro USB-kabel met metalen uiteinden
Inclusief USB-kabel





Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Helderheid500 lm
Bereik155
Modell4 pwl-301
Voeding4 V
Materiaalkunststof behuizing
Waterbestendigheidja
Spanning4 V
90,91 excl. BTW
/ stuk
110,00 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden