MILWAUKEE ZAKLAMP L4 LED 1 X 3,0 AH L4 FL2000-301
USB oplaadbare zaklamp 2000 lumen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:L4 FL2000-301
Rubix:A0422991
Fabrikant:4933479637
EAN:4058546374310

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE ZAKLAMP L4 LED 1 X 3,0 AH L4 FL2000-301
TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting tot 2000 lumen met 250 m stralingsafstand
De zaklamp heeft 4 standen met precisieschuifregeling waarmee u snel en eenvoudig de grootte en intensiteit van de straal kunt aanpassen.
Schakelaar aan de achterzijde om te voldoen aan de greepvoorkeur van de gebruiker
IP66 voor spatwater en bescherming tegen stof
Afneembare metalen clip voor optimale bevestiging
Een laadstatuslampje en een veiligheidsknipperfunctie stellen de eindgebruiker op de hoogte van een lage batterijstatus.
Laad de REDLITHIUM™ USB-batterij gemakkelijk intern op met de USB-C-kabel vanaf een USB-stroombron of een stopcontact (wandcontact niet inbegrepen).
Jobsite robuuste micro-USB gevlochten kabel met metalen uiteinden
De zaklamp heeft 4 standen met precisieschuifregeling waarmee u snel en eenvoudig de grootte en intensiteit van de straal kunt aanpassen.
Schakelaar aan de achterzijde om te voldoen aan de greepvoorkeur van de gebruiker
IP66 voor spatwater en bescherming tegen stof
Afneembare metalen clip voor optimale bevestiging
Een laadstatuslampje en een veiligheidsknipperfunctie stellen de eindgebruiker op de hoogte van een lage batterijstatus.
Laad de REDLITHIUM™ USB-batterij gemakkelijk intern op met de USB-C-kabel vanaf een USB-stroombron of een stopcontact (wandcontact niet inbegrepen).
Jobsite robuuste micro-USB gevlochten kabel met metalen uiteinden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Helderheid | 2000 lm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,91 excl. BTW
/ stuk
€ 170,50 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
