Insert met zeskantschroef RHP 1125-1, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25.4 mm | Breedte: 34.1 mm

Lager Insert

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
RHP:1125-1
Rubix:03304503
Fabrikant:1125-1 R
EAN:00747023041541
RHP 1125-1 INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte34,1 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RHP 1125-1 INSERT KOGELLAGER


Het Self-Lube® lagerinzetstuk, algemeen bekend als een breed binnenringlager, is ontworpen voor het brede assortiment behuizingen in de Self-Lube® lagerfamilie en is ook geschikt voor toepassingen waarbij de gebruiker de voorkeur geeft aan een eigen behuizing.

Toepassingen

Technische lagertoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht170 g
Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte34,1 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serie1100
Materiaalmetaal met hoge sterkte (kooi); staal of roestvrij staal
Kokerstaal
Grenstoerental6250 rpm
Totale breedte lager15 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7880 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Gewicht0,17 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
44,69 excl. BTW
/ stuk
54,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.