Insert met zeskantschroef Timken SUC206/F, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 38.1 mm
Corrosiebestendige inzetstukken – RVS kogellager met stelboutsluiting
Zie technische informatieReferenties
Timken:SUC206/F
Rubix:A0035421
EAN:0013992249487

Productdetails : TIMKEN SUC 206/F INSERT RVS
Timken-innovaties blijven de wereld in beweging houden, waaronder de uitvinding van het brede binnenringlager en de gekapselde kogellagerunit. Timken zet die innovatie voort door onze uitgebreide engineeringkennis van lagers, metallurgie, afdichtingen en eindgebruikersapplicaties toe te passen om geoptimaliseerde prestaties uit onze productlijn van gekapselde units te leveren.
Toepassingen
Industrieel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 38,1 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 139,46 excl. BTW
/ stuk
€ 168,75 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
