Insert met zeskantschroef SNR UC308G2, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 52 mm
Tussenlager voor zelfinstellend lager
Zie technische informatieReferenties
SNR:UC308G2
Rubix:A0485924
EAN:3413529502790




Productdetails : SNR UC 308 G2 INSERT
bolvormige buitendiameter, bevestiging met bevestigingsschroef, afdichting met afdichtring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 95x95x55 mm |
| Logistiek gewicht | 998 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 52 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Serie | uc300 |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 24000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 40560 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,83 excl. BTW
/ stuk
€ 84,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen