Insert met zeskantschroef PTN SUC213, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 65 mm | Breedte: 28 mm

Tussenvoegsellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:SUC213
Rubix:A0411982
EAN:3660338467806
PTN SUC 213 INSERT KOGELLAGER RVS
Technische samenvatting
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte28 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN SUC 213 INSERT KOGELLAGER RVS


Roestvaststalen inleglagers. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter en in de meeste gevallen een verlengde binnenring.
Insert met inbusschroef - RVS lagers

Sterke punten

Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Eenvoudige montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte28 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Seriesuc200
Kokerroestvrij staal
Totale breedte lager65,1 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r40000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr57200 N
Gewicht1,68 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
128,20 excl. BTW
/ stuk
155,12 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.