Referenties
INA:GW14
Rubix:03110304
EAN:4054362376859

Documenten
Productdetails : INA GW 14 LINEAIR ASBOK
Asbock GW
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Asdiameter | 14 mm |
| Serie | gw |
| Hoogte | 38 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,99 excl. BTW
/ stuk
€ 33,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
