Referenties
INA:GWN16-B
Rubix:03110354
EAN:4054362377092



Documenten
Productdetails : INA GWN 16 B LINEAIR ASBOK
Asbock GWN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Asdiameter | 16 mm |
| Materiaal | aluminiumlegering of drukgegoten zink |
| Serie | gwn |
| Hoogte | 42 mm |
| Breedte | 24 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,60 excl. BTW
/ stuk
€ 170,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
