Referenties
SKF:FYK 1.1/4 TR
Rubix:03800914
Fabrikant:63482
EAN:7316570129977

Productdetails : SKF FYK 1.1/4 TR FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Deze vierkante flensbehuizingen voor inzetlagers zijn gemaakt van composietmateriaal en zijn chemisch bestendig, licht van gewicht en sterk. Deze behuizingen zijn ontwikkeld voor lagerconstructies die langdurig zonder onderhoud betrouwbaar moeten functioneren in moeilijke omgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 725 g |
| Binnendiameter | 31,75 mm |
| Breedte | 46,4 mm |
| Buitendiameter | 118 mm |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,97 excl. BTW
/ stuk
€ 112,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
