Referenties
INA:TME30-XL-N
Rubix:03120550
Fabrikant:0009450720000
EAN:4012802803457


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Breedte | 48,5 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 100 mm |
Documenten
Productdetails : INA TME 30 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND
Flenslagerunit TME..-XL-N
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 48,5 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 100 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 125 mm |
| Lengte | 125 mm |
| Serie | tme..-xl-n |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 20700 N |
| Buitendiameter | 125 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,02 excl. BTW
/ stuk
€ 116,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen