RHP LFTC 20 FLENSLAGERBLOK OVAAL

Lagereenheid

Zie technische informatie
Referenties
RHP:LFTC20
Rubix:03303957
Fabrikant:LFTC20 R
EAN:00747023003853
RHP LFTC 20 FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Breedte27,76 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten71,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : RHP LFTC 20 FLENSLAGERBLOK OVAAL


De algemene behuizingstypen zijn kussenblokken, flenseenheden, opname-eenheden, cartridge-eenheden en hanger-eenheden. De keuze wordt sterk bepaald door de eisen van de toepassing, hoewel het esthetische uiterlijk van het machineontwerp vaak een belangrijke overweging is. Self-Lube® units zijn ontworpen om aan beide criteria te voldoen

Sterke punten

Bolvormige zitting voor initiële uitlijnfouten bij montage
Super afgewerkte loopbanen voor een stille en efficiënte werking

Toepassingen

Vijandige toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht400 g
Binnendiameter20 mm
Breedte27,76 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten71,5 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte90,5 mm
Lengte66,5 mm
Serielftc
Totale breedte lager27,76 mm
Diameter bevestigingsgaten8 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6650 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12800 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
58,19 excl. BTW
/ stuk
70,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen