Referenties
SKF:F2BESS 104S-CPSS-DFH
Rubix:A0855231
EAN:07316579306898


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31,75 mm |
|---|---|
| Breedte | 34,3 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 99 mm |
Productdetails : SKF F2BESS 104S-CPSS-DFH KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE
Kogellagerunits met flens, bestaande uit een insteeklager gemonteerd in composiet of gietmetalen lagerhuis, kunnen met bouten aan een machinewand of frame worden bevestigd. Behalve als onderdeel van een unit zijn sommige huizen met flenzen voor insteeklagers ook verkrijgbaar als afzonderlijke componenten. Het SKF assortiment omvat kogellagers die voldoen aan diverse industriële normen, en komt tegemoet aan vele eisen met betrekking tot boutpatronen en mechanismen voor het vastzetten op de as.
Sterke punten
- Klaar om te monteren
- Gesmeerde en afgedichte lagers
- Snelle vergrendeling op de as
- Grote verscheidenheid aan behuizingsvormen, behuizingsmaterialen en vergrendelingsmethoden
- Concentrische vergrendelingsopties voor hoge snelheden en geringe trillingen
- Gesmeerde en afgedichte lagers
- Snelle vergrendeling op de as
- Grote verscheidenheid aan behuizingsvormen, behuizingsmaterialen en vergrendelingsmethoden
- Concentrische vergrendelingsopties voor hoge snelheden en geringe trillingen
Toepassingen
Voor toepassingen in de voedings- en drankenindustrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 31,75 mm |
| Breedte | 34,3 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 99 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Hoogte | 62,4 mm |
| Lengte | 130 mm |
| Totale breedte lager | 31,2 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 10 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 16300 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 214,24 excl. BTW
/ stuk
€ 259,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen