INA RCJTY 20 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:RCJTY20-XL-N
Rubix:03120328
Fabrikant:0008585790000
EAN:4012802797831
INA RCJTY 20 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Breedte61 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RCJTY 20 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL


Woonunits RCJTY, twee-boutvlakkenwoonunits, gietijzer, schroefbouten in de binnenring, R-afdichtingen

Sterke punten

PCJT wordt geleverd met lager GRAE-NPPB, RCJT- en RCJTZ met GE-KRRB, RCJTY met GYE-KRRB en TCJT met GE-KTTB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Breedte61 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte112 mm
Lengte112 mm
Seriercjty..-xl-n
Totale breedte lager37,3 mm
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13600 N
Buitendiameter61 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
53,05 excl. BTW
/ stuk
64,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen