Referenties
SNR:UKFS306H
Rubix:A0485786
Fabrikant:UKFS.306H
EAN:3413529544707




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Breedte | 30 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 95 mm |
Productdetails : SNR UKFS 306 H FLENSLAGERBLOK INCL TREKBUS
grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met adapterbus, afdichting met slinger
Vierkante flenslagerunit met centreeropstand en 4 bevestigingsboringen, na te smeren, inzetstuk met conische boring en spanbus, H23XX.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 95 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Lengte | 125 mm |
| Serie | ukfs300 |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 27000 N |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Gewicht | 1,89 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,45 excl. BTW
/ stuk
€ 113,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen