FAG UCFC 207 J7 FLENSLAGERBLOK ROND

Flenslagerunit

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:-T-UCFC207
FAG:UCFC207-J7
Rubix:03129302
Fabrikant:0822040200000
EAN:4054366899545
FAG UCFC 207 J7 FLENSLAGERBLOK ROND

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Breedte135 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten110 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG UCFC 207 J7 FLENSLAGERBLOK ROND


Flenshuisunit UCFC

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1700 g
Binnendiameter35 mm
Breedte135 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten110 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Hoogte135 mm
Lengte135 mm
Serieucfc
Totale breedte lager36,4 mm
Klemmen26 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25500 N
Buitendiameter42,9 mm
Gewicht1,668 kg
Bouwvormronde flensbehuizing met vier bouten
Aangepaste tariefcode84832000
€ 112,70 excl. BTW
/ stuk
€ 136,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen