Referenties
INA:TCJ25-XL-N
Rubix:03120486
Fabrikant:0008572620000
EAN:4012802798692


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Breedte | 95 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 70 mm |
Documenten
Productdetails : INA TCJ 25 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Woon eenheden TCJ, vier-bout flens behuizing eenheden, gietijzer, eccentrische vergrendelingskraag, T-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 95 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 70 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 95 mm |
| Lengte | 95 mm |
| Serie | tcj..-xl-n |
| Totale breedte lager | 46 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14900 N |
| Buitendiameter | 95 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,33 excl. BTW
/ stuk
€ 82,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen