RHP LFTC 35 EC FLENSLAGERBLOK OVAAL

Lagereenheid

Zie technische informatie
Referenties
RHP:LFTC35EC
Rubix:03303969
Fabrikant:LFTC35EC R
EAN:00747023004065
RHP LFTC 35 EC FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Breedte37,8 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : RHP LFTC 35 EC FLENSLAGERBLOK OVAAL


De algemene behuizingstypen zijn kussenblokken, flenseenheden, opname-eenheden, cartridge-eenheden en hanger-eenheden. De keuze wordt sterk bepaald door de eisen van de toepassing, hoewel het esthetische uiterlijk van het machineontwerp vaak een belangrijke overweging is. Self-Lube® units zijn ontworpen om aan beide criteria te voldoen

Sterke punten

Bolvormige zitting voor initiële uitlijnfouten bij montage
Super afgewerkte loopbanen voor een stille en efficiënte werking

Toepassingen

Vijandige toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1100 g
Binnendiameter35 mm
Breedte37,8 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten100 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte125 mm
Lengte93 mm
Serielftc
Totale breedte lager37,8 mm
Diameter bevestigingsgaten10 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25700 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
95,01 excl. BTW
/ stuk
114,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen