SKF FYTBK 30 TF FLENSLAGERBLOK OVAAL

Kogellagerunits

Zie technische informatie
Referenties
SKF:FYTBK 30 TF
Rubix:03474053
Fabrikant:63887
EAN:7316570818376
SKF FYTBK 30 TF FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Breedte38,1 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten116,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF FYTBK 30 TF FLENSLAGERBLOK OVAAL


Deze kogellagerunits met ovale flenzen voldoen aan de ISO-standaarden. De unit bestaat uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en is geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een composiet lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame kan worden bevestigd. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

- Chemisch bestendig
- Voor levenslang voorgesmeerd
- Lichtgewicht
- Sterk

Toepassingen

Landbouwmachines, bouwmaterieel, transportbandsystemen, textielmachines en ventilatoren, alsook in machines voor de verwerking en verpakking van voedingsmiddelen en dranken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)42,2x142,5x60 mm
Logistiek gewicht428,5 g
Binnendiameter30 mm
Breedte38,1 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten116,5 mm
Materiaalcomposiet
Hoogte142,5 mm
Lengte83 mm
Seriefytbk..-tf
Diameter bevestigingsgaten12,3 mm
Aantal gaten2
Buitendiameter76,2 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
47,02 excl. BTW
/ stuk
56,89 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden