RHP MFC 35 FLENSLAGERBLOK ROND

Lagereenheid

Zie technische informatie

Referenties

RHP:MFC35
Rubix:03304115
Fabrikant:MFC35 R
EAN:00747023008766
RHP MFC 35 FLENSLAGERBLOK ROND

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Breedte38,1 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten111,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : RHP MFC 35 FLENSLAGERBLOK ROND


Zware serie, stijve lagerbehuizing uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
MFC35 - RHP gietijzeren cartridgelagereenheid - 35 mm asdiameter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1900 g
Binnendiameter35 mm
Breedte38,1 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten111,1 mm
Materiaalgietijzer
Seriemfc
Totale breedte lager38,1 mm
Diameter bevestigingsgaten10 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32500 N
Buitendiameter133,4 mm
€ 154,61 excl. BTW
/ stuk
€ 187,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen