INA RCJT 35 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:RCJT35-XL-N
Rubix:03120304
Fabrikant:0096442530000
EAN:4012802836745
INA RCJT 35 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Breedte92 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA RCJT 35 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL


Woonunits RCJT, twee-bout flenshuisunits, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Breedte92 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte155 mm
Lengte155 mm
Seriercjt..-xl-n
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25500 N
Buitendiameter155 mm
€ 82,68 excl. BTW
/ stuk
€ 100,04 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden