RHP MFC 45 FLENSLAGERBLOK ROND

Lagereenheid

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
RHP:MFC45
Rubix:03304118
Fabrikant:MFC45 R
EAN:00747023008834
RHP MFC 45 FLENSLAGERBLOK ROND
Technische samenvatting
Binnendiameter45 mm
Breedte39,67 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130,2 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RHP MFC 45 FLENSLAGERBLOK ROND


Zware serie, stijve lagerbehuizing uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
MFC45 - RHP gietijzeren cartridgelagereenheid - 45 mm asdiameter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2100 g
Binnendiameter45 mm
Breedte39,67 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130,2 mm
Materiaalgietijzer
Seriemfc
Totale breedte lager39,67 mm
Diameter bevestigingsgaten10 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35000 N
Buitendiameter155,6 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
193,27 excl. BTW
/ stuk
233,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen