NSK UCF 216 D1 FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Vierkante behuizing met flens

Zie technische informatie
Referenties
RHP:UCF216D1
Rubix:03498620
Fabrikant:UCF216D1 X AS3S5
EAN:00029176579813
NSK UCF 216 D1 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Technische samenvatting
Binnendiameter80 mm
Breedte80 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten165 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK UCF 216 D1 FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Het buitenoppervlak van het lager en het binnenoppervlak van de behuizing zijn bolvormig, zodat de eenheid zelfuitlijnend is.

Sterke punten

Veilige montage
Zelfuitlijnend
Hoger nominaal draagvermogen
Lichte maar sterke behuizing
Eenvoudige montage
Nauwkeurige montage van de behuizing
Vervangbaarheid van lagers

Toepassingen

Machinetoepassing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht7791 g
Binnendiameter80 mm
Breedte80 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten165 mm
Materiaalgietijzer (behuizing); staal (inzetlager)
Hoogte83,3 mm
Lengte208 mm
Serieucf
Totale breedte lager82,6 mm
Diameter bevestigingsgaten23 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r53000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr72500 N
Buitendiameter130 mm
Gewicht8,1 kg
Bouwvormvierkante flensunit met 4 bouten
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
404,01 excl. BTW
/ stuk
488,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen