Referenties
SKF:F4BESS 108-CPSS-DFH
Rubix:A0855801
EAN:07316579306935


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 38,1 mm |
|---|---|
| Breedte | 38,9 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 83 mm |
Productdetails : SKF F4BESS 108-CPSS-DFH KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE
Deze kogellagerunits met vierkante flens zijn speciaal ontworpen voor de voedsel- en drankenindustrie. Ze bestaan uit een insteeklager met een smalle binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een roestvast stalen lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame kan worden bevestigd. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Sterke punten
- Chemisch bestendig
- Lichtgewicht
- Sterk
- Voorzien van levenslange smering met een niet-toxisch vet van voedselkwaliteit
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Lichtgewicht
- Sterk
- Voorzien van levenslange smering met een niet-toxisch vet van voedselkwaliteit
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
Toepassingen
Voor toepassingen in de voedings- en drankenindustrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 38,1 mm |
| Breedte | 38,9 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 83 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Totale breedte lager | 40,7 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 24700 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 319,79 excl. BTW
/ stuk
€ 386,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen