Referenties
SNR:EXFLZ205
Rubix:A0484769
Fabrikant:EXFLZ.205
EAN:3413529528011




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Breedte | 34,8 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 99 mm |
Productdetails : SNR EXFLZ 205 LAGERBLOK
grijs gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met excentrische borgring, afdichting met slinger
Ovale flenslagerunit met centreeraansluiting en 2 bevestigingsboringen, opnieuw te smeren, inzetlager met aan beide zijden verlengde binnenring en excentrische ring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 34,8 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 99 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Hoogte | 124 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Serie | exflz200 |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7880 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14000 N |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Gewicht | 0,75 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,32 excl. BTW
/ stuk
€ 53,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen