Referenties
SKF:FY 45 TF/VA201
Rubix:03473912
Fabrikant:114654
EAN:7316571382654

Productdetails : SKF FY 45 TF/VA201 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Sterke punten
- Weerstaat hoge verontreinigingsniveaus
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 54,2x137x45 mm |
| Logistiek gewicht | 2036 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Breedte | 54,2 mm |
| Buitendiameter | 137 mm |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 289,40 excl. BTW
/ stuk
€ 350,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
