INA RMEO 50 XL FLENSLAGERBLOK ROND

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:RMEO50-XL
Rubix:03120446
Fabrikant:0009459510000
EAN:4064327886248
INA RMEO 50 XL FLENSLAGERBLOK ROND

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Breedte66,75 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten187 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA RMEO 50 XL FLENSLAGERBLOK ROND


Woonunits RMEO, vierboutsflenswoningunits, gietijzer, centreerstift, excentrische vergrendelingskraag, serie 63, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Breedte66,75 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten187 mm
Materiaalgietijzer
Lengte230 mm
Seriermeo..-xl
Totale breedte lager66,75 mm
Diameter bevestigingsgaten23 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r38000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr62000 N
Buitendiameter230 mm
€ 276,21 excl. BTW
/ stuk
€ 334,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen