RHP MSF 35 FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Lagereenheid

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

RHP:MSF35
Rubix:03304171
Fabrikant:MSF35 R
EAN:00747023013548
RHP MSF 35 FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Breedte54,18 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten101,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RHP MSF 35 FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Self-Lube® gietijzeren flenslagereenheden met adapterhulzen
MSF35 - RHP gietijzeren flenslagereenheid - 35 mm asdiameter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2200 g
Binnendiameter35 mm
Breedte54,18 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten101,5 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte101,6 mm
Lengte130,2 mm
Seriemsf
Totale breedte lager54,18 mm
Diameter bevestigingsgaten12 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32500 N
€ 122,46 excl. BTW
/ stuk
€ 148,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen