SKF F2BC 50M-CPSS-DFH KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE

Kogellagerunits

Zie technische informatie

Referenties

SKF:F2BC 50M-CPSS-DFH
Rubix:03078760
EAN:7316577847768
SKF F2BC 50M-CPSS-DFH KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Breedte43,6 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten157 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF F2BC 50M-CPSS-DFH KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE


Deze kogellagerunits met ovale flenzen zijn speciaal ontworpen voor de voedsel- en drankenindustrie. Ze zijn bestand tegen chemicaliën, licht en sterk. De unit bestaat uit een insteeklager met een smalle binnenring en borging met stelschroef, en is geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een composiet lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame kan worden bevestigd. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

- Chemisch bestendig
- Levenslang voorgesmeerd met een niet-giftig vet van voedselkwaliteit
- Lichtgewicht
- Sterk

Toepassingen

Voor toepassingen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Breedte43,6 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten157 mm
Materiaalroestvrij staal
Hoogte199 mm
Lengte107 mm
Seriebluerange
Totale breedte lager42 mm
Diameter bevestigingsgaten17,5 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr29600 N
Buitendiameter90 mm
€ 326,69 excl. BTW
/ stuk
€ 395,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen