Referenties
INA:RCJY70-XL
Rubix:03120386
Fabrikant:0947307920000
EAN:4064327110879


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 70 mm |
|---|---|
| Breedte | 188 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 150 mm |
Productdetails : INA RCJY 70 XL/I FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Behuizingseenheden RCJY, vier-bout flensbehuizingseenheden, gietijzer, stelschroeven in binnenring, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 70 mm |
| Breedte | 188 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 150 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Hoogte | 188 mm |
| Lengte | 188 mm |
| Serie | rcjy..-xl |
| Totale breedte lager | 82,4 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 18 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 44000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 66000 N |
| Buitendiameter | 188 mm |
| Gewicht | 5,35 kg |
| Bouwvorm | vierbouts flenshuis; afstandvaste boring; stelschroeven in binnenring |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 317,23 excl. BTW
/ stuk
€ 383,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen