Referenties
SNR:UCFL207T20
Rubix:A0747402
EAN:3413520799014





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Breedte | 42,9 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 130 mm |
Productdetails : SNR UCFL 207 T20 FLENSLAGERBLOK
grijs gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met inbusbouten, labyrintafdichting, voor toepassingen bij hoge temperaturen
Ovale flenslagerunit SNR
Sterke punten
-Eéndelige JIS- en ISO-serie
-Robuuste roestvrijstalen beschermkappen beschikbaar voor veel behuizingslagers
-De lagerinzet AGR symboliseert onze inzet voor prestaties en betrouwbaarheid. Ontworpen voor de landbouwmachinesector is deze inzet ideaal voor toepassingen waarbij factoren zoals vervuiling door droge deeltjes en vocht problematisch zijn en/of waarbij sterke mechanische schokken te verwachten zijn.
Kenmerken : onderhoudsvrij hoogpresterend vet, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming door gegalvaniseerde oppervlakken.
-Robuuste roestvrijstalen beschermkappen beschikbaar voor veel behuizingslagers
-De lagerinzet AGR symboliseert onze inzet voor prestaties en betrouwbaarheid. Ontworpen voor de landbouwmachinesector is deze inzet ideaal voor toepassingen waarbij factoren zoals vervuiling door droge deeltjes en vocht problematisch zijn en/of waarbij sterke mechanische schokken te verwachten zijn.
Kenmerken : onderhoudsvrij hoogpresterend vet, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming door gegalvaniseerde oppervlakken.
Toepassingen
Met een uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding biedt de SNR-reeks zelfinstellende behuizingslagers oplossingen voor een breed scala aan toepassingen, zoals: landbouwmachines, levensmiddelen- en drankenverwerking, materiaalbehandeling, verpakkingsmachines, transportsystemen en nog veel meer.
Het SNR-portfolio biedt u alle producten die u in elke fase van uw productie nodig heeft.
Het SNR-portfolio biedt u alle producten die u in elke fase van uw productie nodig heeft.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 160x90x50 mm |
| Logistiek gewicht | 1230 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 42,9 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 130 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Serie | ucfl200 |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25700 N |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Gewicht | 1,17 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,73 excl. BTW
/ stuk
€ 95,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 65 dagen