Referenties
FAG:UCF204-J7
Rubix:03129218
Fabrikant:0800466810000
EAN:4047643301916


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Breedte | 86 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 64 mm |
Documenten
Productdetails : FAG UCF 204 J7 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Lagerhuiseenheden UCF, flensbehuizingen met vier bouten, vierkant ontwerp, gietstuk, tapeinden in de binnenring, RSR-afdichtingen
Flanged housing unit UCF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 570 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 86 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 64 mm |
| Materiaal | staal |
| Hoogte | 33,3 mm |
| Lengte | 86 mm |
| Serie | ucf |
| Totale breedte lager | 31 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 12 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12800 N |
| Buitendiameter | 33,3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,94 excl. BTW
/ stuk
€ 67,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen