SKF FYTJ 45 KF FLENSLAGERBLOK OVAAL

Spanlager Lagereenheid

Zie technische informatie

Referenties

SKF:FYTJ 45 KF
Rubix:03474070
Fabrikant:98160
EAN:7316570711868
SKF FYTJ 45 KF FLENSLAGERBLOK OVAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Breedte38 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten148 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF FYTJ 45 KF FLENSLAGERBLOK OVAAL


Deze kogellagerunits met ovale flenzen voldoen aan de Japanse industriële standaarden (JIS). Ze bestaan uit een insteeklager en zijn geborgd op de as middels een trekbus, waardoor de lagers soepeler en bij hogere toerentallen kunnen werken in toepassingen waar de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe. De trekbus wordt niet bij de unit meegeleverd en moet afzonderlijk worden besteld.

Sterke punten

- Bestand tegen hoge verontreinigingsniveaus
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware ladingen
- Kosteneffectief

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)38x188x90 mm
Logistiek gewicht1742 g
Binnendiameter40 mm
Breedte38 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten148 mm
Materiaallagerstaal
Hoogte45 mm
Lengte188 mm
Totale breedte lager34,9 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r21600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr33200 N
Buitendiameter188 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
€ 93,60 excl. BTW
/ stuk
€ 113,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen